Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Anillo interior Ancho31 mm
- Anillo exterior Ancho17 mm
- Exterior Diámetro47 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial12 800 N
- Capacidad de carga estática radial6 650 N
- Tipo de selloContacto con Flinger