Motion
SFWC721V-600-B5-G

BOSTON GEAR
SFWC721V-600-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #08277475
No. Fabricante SFWC721V-600-B5-G
Precio5,617.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SFWC721V-600-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #08277475
No. Fabricante SFWC721V-600-B5-G
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
Precio5,617.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    600:1
  • Relación
    600:1
  • Peso
    45.10 lb, 20.46 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W02946
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SFWC721V600B5G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo