Motion
LGM211

ENERPAC
LGM211

Mandíbula LGM serie 2 , extractor mecánico con agarre de bloqueo - Capacidad de 11 toneladas, 3.310 a 11.810 pulgadas de extensión
Artículo MI #08331679
No. Fabricante LGM211
Precio1,000.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
LGM211

Mandíbula LGM serie 2 , extractor mecánico con agarre de bloqueo - Capacidad de 11 toneladas, 3.310 a 11.810 pulgadas de extensión
Artículo MI #08331679
No. Fabricante LGM211
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
Precio1,000.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance máximo
    8.460 pulg.
  • Distribuir
    De 3.310 a 11.810 pulg.
  • Peso
    14.74 lb

Detalles

  • Capacidad
    11 toneladas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de mordazas
    Mandíbula 2
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza de 2 vías
  • Serie / Tipo
    Serie LGM / Mecánica
  • UPC_NO
    6.62005411405E11

Descripción general

Descripción del fabricante
LGM211 EMPUÑADURA DE BLOQUEO DEL EXTRACTOR MECÁNICA 2
  • Los extractores de la serie LGM son una solución ideal para tirar de ruedas, piñones, cojinetes y otras piezas similares montadas en el eje de tamaño pequeño a mediano. El sistema de cierre autocentrado del extractor permite que todas las mordazas se muevan simultáneamente, lo que facilita que un solo operador monte el extractor y realice la aplicación. Al girar el mango del extractor se bloquean las mordazas en la aplicación, permitiendo que el objeto deseado se suelte cuando se gira el husillo.
  • Montaje rápido y sencillo en una amplia gama de aplicaciones
  • Las mordazas de bloqueo ofrecen un agarre seguro para un funcionamiento seguro y fácil
  • El movimiento síncrono de la mordaza permite que un solo operador realice todo el trabajo de tracción
  • Los extractores de la serie LGM DEBEN utilizarse con un protector de puntos si el extremo del eje no contiene un orificio central perforado. Con cada extractor se incluye un protector de punto.
  • Use siempre gafas de seguridad y guantes mientras usa tiradores.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"