Motion
LGH314

ENERPAC
LGH314

Mandíbula LGH serie 3 , Extractor hidráulico de agarre de bloqueo con cilindro hidráulico RWH121 - Capacidad de 14 toneladas, Alcance máximo de 10.240 pulgadas
Artículo MI #08331682
No. Fabricante LGH314
Precio5,566.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
LGH314

Mandíbula LGH serie 3 , Extractor hidráulico de agarre de bloqueo con cilindro hidráulico RWH121 - Capacidad de 14 toneladas, Alcance máximo de 10.240 pulgadas
Artículo MI #08331682
No. Fabricante LGH314
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
Precio5,566.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance máximo
    10.240 pulg.
  • Rango de extensión
    De 4.920 a 14.960 pulg.
  • Peso
    40.04 lb

Detalles

  • Capacidad
    14 toneladas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de mordazas
    Mandíbula 3
  • Tipo de extractor
    Extractor hidráulico de mordaza 3
  • Serie / Tipo
    Serie LGH / Hidráulico
  • UPC_NO
    6.62005411818E11

Descripción general

Descripción del fabricante
LGH314 EMPUÑADURA DE BLOQUEO DEL EXTRACTOR HIDRÁULICA 3 MORDAZA
  • Los extractores de la serie LGH proporcionan la misma seguridad y facilidad de uso que sus homólogos mecánicos, con la fuerza de tracción aplicada por un cilindro hidráulico estándar de 10,150 psi.
  • Montaje rápido y sencillo en una amplia gama de aplicaciones
  • Al girar el mango del extractor se bloquean las mordazas en la aplicación, permitiendo que el objeto deseado se suelte cuando se gira el husillo.
  • La fuerza de tracción aplicada hidráulicamente aumenta la capacidad de tracción, lo que reduce la fatiga del operador
  • Las mordazas de bloqueo ofrecen un agarre seguro para un funcionamiento seguro y fácil
  • El movimiento síncrono de la mordaza permite que un solo operador realice todo el trabajo de tracción
  • Los extractores de la serie LGH DEBEN utilizarse con un protector de puntos si el extremo del eje no contiene un orificio central perforado. Con cada extractor se incluye un protector de punto.
  • Use siempre gafas de seguridad y guantes mientras usa tiradores.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"