Especificaciones
Dimensiones
- Alcance máximo13.230 pulg.
- Rango de extensiónDe 6.500 a 18.900 pulg.
- Peso106.04 lb
Detalles
- Capacidad24 toneladas
- Página de producto del fabricante
- Número de mordazasMandíbula 3
- Tipo de extractorExtractor hidráulico de mordaza 3
- Serie / TipoSerie LGH / Hidráulico
- UPC_NO6.62005411832E11
Descripción general
- Los extractores de la serie LGH proporcionan la misma seguridad y facilidad de uso que sus homólogos mecánicos, con la fuerza de tracción aplicada por un cilindro hidráulico estándar de 10,150 psi.
- Montaje rápido y sencillo en una amplia gama de aplicaciones
- Al girar el mango del extractor se bloquean las mordazas en la aplicación, permitiendo que el objeto deseado se suelte cuando se gira el husillo.
- La fuerza de tracción aplicada hidráulicamente aumenta la capacidad de tracción, lo que reduce la fatiga del operador
- Las mordazas de bloqueo ofrecen un agarre seguro para un funcionamiento seguro y fácil
- El movimiento síncrono de la mordaza permite que un solo operador realice todo el trabajo de tracción
- Los extractores de la serie LGH DEBEN utilizarse con un protector de puntos si el extremo del eje no contiene un orificio central perforado. Con cada extractor se incluye un protector de punto.
- Use siempre gafas de seguridad y guantes mientras usa tiradores.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación