Motion
KK15

MORSE
KK15

Embrague mecánico - Serie KK, diámetro interior de 15 mm, 1.3780 pulg., diámetro total de 35 mm
Artículo MI #08337738
No. Fabricante KK15
Precio820.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
KK15

Embrague mecánico - Serie KK, diámetro interior de 15 mm, 1.3780 pulg., diámetro total de 35 mm
Artículo MI #08337738
No. Fabricante KK15
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
Precio820.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5906 pulg., 15 mm
  • Diámetro exterior
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Diámetro total
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    662288927303
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Serie
    KK

Descripción general

Descripción del fabricante
KK15 KK CLUTCH-900, 2657005