Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoLlave
- Altura del gancho o del pasador7/32 pulg., 5.56 mm
- Longitud total7.800000, 198 mm
- Rango de tamaños1-1/4 - 3
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Capacidad máxima3, 76 mm
- Capacidad mínima1-1/4, 32 mm
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaLlave de gancho de pasador ajustable
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante