Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio central3/8 pulg.
- Disc Diameter4-1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco
- AplicaciónAcabado
- Color del discoMarrón
- FlexibleSí
- GradoExtra grueso
- Incluye orificio centralOrificio central incluido
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante07R450
- Número de Upc del fabricante662980526538
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de montajeAlmohadillas de apoyo
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980526538
Descripción general
Descripción del fabricante
07R450 DISCO 4 1/2
- La construcción no tejida se adaptará a la pieza de trabajo.; Producir un acabado cepillado uniforme en superficies metálicas; trabajos de acabado; Para producir un patrón de rayado fino; Eliminar pintura; Limpieza de superficies; Usar con almohadillas de respaldo Walter QUICK STEP; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero;