Motion
DP8407NS-45ML ADHESIVO DEL BONDER DE METAL

3M
DP8407NS-45ML METAL BONDER ADHESIVE

3M™ Adhesivo acrílico para termosellador de metal Scotch-Weld DP8407NS, Gris, 45 mL Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #08384484
No. Fabricante DP8407NS-45ML METAL BONDER ADHESIVE
Precio35.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
DP8407NS-45ML METAL BONDER ADHESIVE

3M™ Adhesivo acrílico para termosellador de metal Scotch-Weld DP8407NS, Gris, 45 mL Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #08384484
No. Fabricante DP8407NS-45ML METAL BONDER ADHESIVE
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
Precio35.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00638060146316
  • UPC_NO
    00638060146316

Descripción general

Descripción del fabricante
DP8407NS-45ML ADHESIVO DEL BONDER DE METAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se une a metales crudos y oleosos
  • Soporta ciclos de hornear pintura y recubrimiento en polvo de hasta 400°F (204°C) durante al menos una hora
  • Ofrece una alta resistencia al corte, al pelado y a los impactos para una unión resistente y duradera
  • Proporciona una excelente resistencia a la unión; mantiene una alta resistencia al cizallamiento hasta -40°F (-40°C)
  • Vida útil de 6 minutos y rápida acumulación de fuerza a temperatura ambiente
  • Ideal para aplicaciones industriales con una preparación mínima de la superficie, como la unión de metales ligeramente aceitosos
  • La fórmula moderada no se desploma ni se propaga excesivamente
  • Vida útil prolongada, sin refrigeración
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"