Motion
EL8210549.23

GROVE GEAR
EL8210549.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08390476
No. Fabricante EL8210549.23
Precio3,170.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8210549.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08390476
No. Fabricante EL8210549.23
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
Precio3,170.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    614 pulg./lb;69.373 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    20 lb, 9.072 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    3.41 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.41 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HMQ821-5-H_-140-23
  • Potencia de entrada máxima
    3.41 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    3.41 hp;2.543 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    614 pulg-lbs;69.373 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HMQ821-5-H1-140-23