Motion
EL8240221.00

GROVE GEAR
EL8240221.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.3800 in, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in, Salida izquierda, 180TC tramas
Artículo MI #08390755
No. Fabricante EL8240221.00
Precio2,976.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240221.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.3800 in, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in, Salida izquierda, 180TC tramas
Artículo MI #08390755
No. Fabricante EL8240221.00
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
Precio2,976.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    1421 pulg./lb;160.551 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.972 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.972 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ824-20-L-180
  • Potencia de entrada máxima
    1.972 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.972 hp;1.471 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje de salida única
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje de salida única
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1421 pulg-lbs;160.551 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ824-20-L-180-
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good