Motion
EL8240546.19

GROVE GEAR
EL8240546.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 pulg., Salida hueca, 180TC Marco
Artículo MI #08391053
No. Fabricante EL8240546.19
Precio3,884.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240546.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 pulg., Salida hueca, 180TC Marco
Artículo MI #08391053
No. Fabricante EL8240546.19
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
Precio3,884.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    1418 pulg./lb;160.21 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Peso
    32 lb, 14.515 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.656 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.656 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM824-60-H_-180-19
  • Potencia de entrada máxima
    0.967 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.656 hp;0.489 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1418 pulg-lbs;160.21 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM824-60-H1-180-19