Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo2477 pulg./lb;279.86 nm
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Altura de las dimensiones de envío15.0000 pulg.;381 mm
- Longitud de las dimensiones de envío19.3800 pulg.;492.25 mm
- Ancho de dimensiones de envío15.1300 pulg.;384.30 mm
- Peso42 lb, 19.05 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.72 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.72 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-B830-40-R
- Potencia de entrada máxima1.72 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.72 hp;1.28 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)2477 pulg-lbs;279.86 Nm