Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.1100 pulg. x 5.2500 pulg. x 8.9400 pulg., 205.99 mm x 133.35 mm x 227.08 mm
- Altura de la carcasa8.9400 pulg.
- Longitud de la carcasa8.1100 pulg.
- Ancho de la carcasa5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 2.2500 pulg., 9.525 x 57.15 mm
- Longitud8.1100 pulg., 205.99 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo2490 pulg./lb;281.333 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso46 lb, 20.865 kg
- Ancho5.2500 pulg., 133.35 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoSin pintar
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.383 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.383 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM830-50-D-180
- Potencia de entrada máxima1.383 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.383 hp;1.031 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2490 pulg-lbs;281.333 Nm