Motion
EL8420360.00

GROVE GEAR
EL8420360.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 100:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.7500 pulg., Salida doble, Estructura de 210TC
Artículo MI #08394805
No. Fabricante EL8420360.00
Precio8,220.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8420360.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 100:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.7500 pulg., Salida doble, Estructura de 210TC
Artículo MI #08394805
No. Fabricante EL8420360.00
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
Precio8,220.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    2852 pulg./lb;322.23 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Carga colgada
    3750 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Peso
    96 lb, 43.545 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.792 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.792 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ842-100-D-210
  • Potencia de entrada máxima
    0.792 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.792 hp;0.591 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16680.83 N, 3750 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2852 pulg-lbs;322.23 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ842-100-D-210-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo