Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg., 44.45 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Longitud6.7600 pulg., 171.70 mm
- Tamaño del reductor del fabricanteH832
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo3226 pulg./lb;364.488 nm
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.7500 pulg., 44.45 mm
- Peso73 lb, 33.112 kg
- Ancho9.3800 pulg., 238.25 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.986 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.986 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-H832-30-H1-28
- Potencia de entrada máxima2.986 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.986 hp;2.227 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)3226 pulg-lbs;364.488 Nm