Motion
GR8320522.23

GROVE GEAR
GR8320522.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397182
No. Fabricante GR8320522.23
Precio5,407.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320522.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397182
No. Fabricante GR8320522.23
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
Precio5,407.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    3303 pulg./lb;373.189 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    78 lb, 35.38 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.293 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.293 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de caña de cara C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HM832-40-H1-140-23
  • Potencia de entrada máxima
    2.293 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.293 hp;1.71 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3303 pulg-lbs;373.189 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HM832-40-H1-140-23