Motion
GRG8210520.16

GROVE GEAR
GRG8210520.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08398252
No. Fabricante GRG8210520.16
Precio2,725.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8210520.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08398252
No. Fabricante GRG8210520.16
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
Precio2,725.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.8000 pulg. x 6.3800 pulg. x 6.5000 pulg., 147.32 mm x 162.05 mm x 165.10 mm
  • Altura de la carcasa
    6.5000 pulg., 165.10 mm
  • Longitud de la carcasa
    5.8000 pulg., 147.32 mm
  • Ancho de la carcasa
    5.8000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    5.8000 pulg., 147.32 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    971 pulg./lb;109.708 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1315 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg
  • Ancho
    6.3800 pulg., 162.05 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.916 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.916 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-HM821-40-H1-56-16
  • Potencia de entrada máxima
    0.916 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.674 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5849.41 N, 1315 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    971 pulg-lbs;109.708 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-HM821-40-H1-56-16