Motion
721B-60-H

BOSTON GEAR
721B-60-H

721 S/R Rojo. 60:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "H"
Artículo MI #08403220
No. Fabricante 721B-60-H
Price$2,173.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
721B-60-H

721 S/R Rojo. 60:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "H"
Artículo MI #08403220
No. Fabricante 721B-60-H
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
Price$2,173.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    60:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107187655

Descripción general

Descripción del fabricante
721B60H REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron