Motion
GRG8260100.00

GROVE GEAR
GRG8260100.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida doble, Marco de 140TC
Artículo MI #08403424
No. Fabricante GRG8260100.00
Precio2,898.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8260100.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida doble, Marco de 140TC
Artículo MI #08403424
No. Fabricante GRG8260100.00
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
Precio2,898.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    8.0000 pulg., 203.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    1737 pulg./lb;196.25 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    57 lb, 25.855 kg
  • Ancho
    7.1200 pulg., 180.85 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad de gusano
  • Caballos de fuerza
    3.614 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.614 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BM826-15-D-140
  • Potencia de entrada máxima
    3.614 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    3.216 hp;2.398 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1737 pulg-lbs;196.25 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BM826-15-D-140