Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante206
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo692 pulg./lb;78.18 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1035 lb
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso30 lb, 13.61 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.562 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.562 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-BM821-7.5-L-140
- Potencia de entrada máxima2.562 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.562 hp;1.91 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida4603.92 N, 1035 lb
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)692 pulg-lbs;78.18 Nm