Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo1423 pulg./lb;160.78 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso38 lb, 17.237 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.653 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.653 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ824-30-L-140
- Potencia de entrada máxima1.653 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.317 hp;0.982 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5782.69 N, 1300 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1423 pulg-lbs;160.78 Nm