Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg., 19.05 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo1423 pulg./lb;160.78 nm
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Carga colgada1300 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Peso36 lb, 16.33 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.317 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.317 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-H824-30-H1-23
- Potencia de entrada máxima1.317 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.317 hp;0.98 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida5782.69 N, 1300 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEje de entrada sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)1423 pulg-lbs;160.78 Nm