Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1020T
- Diámetro exterior de la cubierta3.82 pulg.
- Longitud total de la cobertura5.25 pulg.
- Peso0.96 lb
- Peso de grasa requerido0.06 lb
Detalles
- Clase A/BA
- Tipo de construcciónDividido horizontalmente
- País de origenCN
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Grasa incluidaSí
- Material de la rejillaAcero de aleación
- Grupo y claseJuegos y piezas de acoplamiento de rejilla
- Material de hardwareAcero
- IncluyeSello
- Número de Upc del fabricante782934006234
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoConjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
- Cantidad de segmentos de cuadrícula1
- SerieSerie T10
- UPC_NO782934006234
Descripción general
- Las pruebas del ciclo del producto realizadas en un entorno controlado confirman que el rendimiento de la rejilla Falk es superior al de otras marcas líderes, incluso cuando la rejilla Falk se probó en centros que no eran de Falk (consulte los documentos técnicos de Rexnord para obtener más detalles); se puede utilizar en centros que no son de Falk. Sustituye a ABB Dodge Grid-Lign 006750, Martin Blue-Flex 1020M10-SUBASY, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965755, Altra TB Wood's G-Flex 1020T10AK, Timken Lovejoy 69790405349; garantía de cinco años. Confiamos tanto en el rendimiento de los acoplamientos Falk Steelflex que están garantizados durante 5 años cuando se lubrican con grasa Falk LTG y se utilizan con bujes de la marca Falk. La mayoría de los competidores solo ofrecen una garantía de 12 o 18 meses; cuando se lubrica con grasa de larga duración (LTG) de Falk, un acoplamiento Steelflex de Falk no requiere relubricación durante cinco años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.