Motion
1030T HUB RSB

FALK
1030T HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de material rugoso, 1.62 (T31) pulg., 1.62 (T35-Shaft cubo) pulg., 1.88 (T10) pulg., 1.88 (T20) pulg., 1.88 (T35-T cubo) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #08412031
No. Fabricante 1030T HUB RSB
Price$92.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030T HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de material rugoso, 1.62 (T31) pulg., 1.62 (T35-Shaft cubo) pulg., 1.88 (T10) pulg., 1.88 (T20) pulg., 1.88 (T35-T cubo) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #08412031
No. Fabricante 1030T HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$92.87/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total del acoplamiento
    3.88 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1030
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Hub Diameter  
    1.94 (T10) in, 1.94 (T20) in, 1.94 (T35-T-Hub) in, 2.34 (T31) in, 2.34 (T35-Shaft Hub) in
  • Length Through Bore  
    1.62 (T31) in, 1.62 (T35-Shaft Hub) in, 1.88 (T10) in, 1.88 (T20) in, 1.88 (T35-T Hub) in
  • Diámetro exterior
    1.9375 pulg.
  • Peso
    0.87 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.09 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782934007361
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    1320 pulg.
  • UPC_NO
    782934007361

Descripción general

Descripción del fabricante
1030T HUB RSB
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

You May Also Like