Motion
1030T20 CUBIERTA

FALK
1030T20 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, División vertical, 5.5 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #08412034
No. Fabricante 1030T20 COVER
Price$131.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030T20 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, División vertical, 5.5 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #08412034
No. Fabricante 1030T20 COVER
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
Su precio$131.77/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    4.8 pulg.
  • Cover Overall Length  
    5.5 pulg.
  • Peso
    0.728 kg

Details

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de construcción
    División vertical
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Número de Upc del fabricante
    782934003158
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Serie T20
  • UPC_NO
    782934003158

Descripción general

Descripción del fabricante
1030T20 CUBIERTA
  • Tipo T10
  • Cubierta de división horizontal acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión y acoplamiento cerrado para su uso en sistemas de cuatro cojinetes
  • La cubierta dividida horizontalmente permite la sustitución de la red sin el movimiento del equipo conectado Tipo T20
  • Cubierta de división vertical acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión
  • La cubierta de acero con división vertical es ideal para velocidades de funcionamiento más altas

You May Also Like