Motion
1040T HUB .875 SIN STK 3/16 X 3/32 KW

FALK
1040T HUB .875 NON-STK 3/16 X 3/32 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.8750 pulg. de diámetro del orificio, 2 (T10) pulg.; 2 (T20) pulg.; 2 (T35-T cubo) pulg.; 2.12 (T31) pulg.; 2.12 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412037
No. Fabricante 1040T HUB .875 NON-STK 3/16 X 3/32 KW
Price$174.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T HUB .875 NON-STK 3/16 X 3/32 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.8750 pulg. de diámetro del orificio, 2 (T10) pulg.; 2 (T20) pulg.; 2 (T35-T cubo) pulg.; 2.12 (T31) pulg.; 2.12 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412037
No. Fabricante 1040T HUB .875 NON-STK 3/16 X 3/32 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$174.08/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.12 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1040
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg.;3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Hub Diameter  
    2-1/4 (T10) in;2-1/4 (T20) in;2-1/4 (T35-T-Hub) in;3.09 (T31) in;3.09 (T35-Shaft Hub) in
  • Tamaño del chavetero
    0.0938 x 3/16 pulg.
  • Length Through Bore  
    2 (T10) in;2 (T20) in;2 (T35-T Hub) in;2.12 (T31) in;2.12 (T35-Shaft Hub) in
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.21 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934002113

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T HUB .875 SIN STK 3/16 X 3/32 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

You May Also Like