Motion
1050T10 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

FALK
1050T10 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1050T Código de tamaño de acoplamiento, 6.7 in Longitud superior
Artículo MI #08412061
No. Fabricante 1050T10 COVER-GRID ASSY
Precio303.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T10 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1050T Código de tamaño de acoplamiento, 6.7 in Longitud superior
Artículo MI #08412061
No. Fabricante 1050T10 COVER-GRID ASSY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio303.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    5.32 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    6.7 pulg.
  • Peso
    3 lb
  • Peso de grasa requerido
    0.15 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de construcción
    Dividido horizontalmente
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Grasa incluida
    Sí
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Material de hardware
    Acero
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    782934006296
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Cantidad de segmentos de cuadrícula
    1
  • Serie
    Serie T10
  • UPC_NO
    782934006296

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T10 CONJUNTO DE TAPA-TABLA
  • Las pruebas del ciclo del producto realizadas en un entorno controlado confirman que el rendimiento de la rejilla Falk es superior al de otras marcas líderes, incluso cuando la rejilla Falk se probó en centros que no eran de Falk (consulte los documentos técnicos de Rexnord para obtener más detalles); se puede utilizar en centros que no son de Falk. Sustituye a ABB Dodge Grid-Lign 006753, Martin Blue-Flex 1050M10-SUBASY, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965789, Altra TB Wood's G-Flex 1050T10AK, Timken Lovejoy 69790405352; garantía de cinco años. Confiamos tanto en el rendimiento de los acoplamientos Falk Steelflex que están garantizados durante 5 años cuando se lubrican con grasa Falk LTG y se utilizan con bujes de la marca Falk. La mayoría de los competidores solo ofrecen una garantía de 12 o 18 meses; cuando se lubrica con grasa de larga duración (LTG) de Falk, un acoplamiento Steelflex de Falk no requiere relubricación durante cinco años

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"