Motion
1060T10 CUBIERTA

FALK
1060T10 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 6.7 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #08412074
No. Fabricante 1060T10 COVER
Price$136.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060T10 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 6.7 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #08412074
No. Fabricante 1060T10 COVER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$136.27/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    5.82 pulg.
  • Cover Overall Length  
    6.7 pulg.
  • Peso
    3.219 lb

Details

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de construcción
    Dividido horizontalmente
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Material de hardware
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    782934006333
  • RPM Máx.
    4350 rpm
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Serie T10
  • UPC_NO
    782934006333

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T10 CUBIERTA
  • Se puede utilizar en bujes que no sean Falk. Sustituye a ABB Dodge Grid-Lign 006254, Martin Blue-Flex 1060M10-COV, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965540, Altra TB Wood's G-Flex 1060T10CK, Timken Lovejoy 69790405277; garantía de cinco años. Confiamos tanto en el rendimiento de los acoplamientos Falk Steelflex que están garantizados durante 5 años cuando se lubrican con grasa Falk LTG y se utilizan con cubos y rejillas de la marca Falk. La mayoría de los competidores solo ofrecen una garantía de 12 o 18 meses

You May Also Like