Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6.12 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1070
- Código de tamaño de acoplamiento1070T
- Distancia entre ejes2.53 a 6.53 (T35) pulg., 5 a 13 (T31) pulg.
- Centro Diámetro3.44 (T10) pulg., 3.44 (T20) pulg., 3.44 (T35-T-Hub) pulg., 4.31 (T31) pulg., 4.31 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero3 (T10) pulg., 3 (T20) pulg., 3 (T35-T Hub) pulg., 3.12 (T31) pulg., 3.12 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Longitud total5.2500 pulg.
- Peso7 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM14 CV
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorHub cónico de rejilla estándar
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieT10, T20
- Capacidad de par8800 pulg.
- UPC_NO782934002441
Descripción general
- Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
- Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
- Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
- Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.