Motion
1090T HUB 2.1250 CALIBRE - sin estrías

FALK
1090T HUB 2.1250 BORE - non stk

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0710925 Falk
Artículo MI #08412111
No. Fabricante 1090T HUB 2.1250 BORE - non stk
Precio664.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1090T HUB 2.1250 BORE - non stk

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0710925 Falk
Artículo MI #08412111
No. Fabricante 1090T HUB 2.1250 BORE - non stk

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$664.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.1250 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    2.1250 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    2.1240 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.88 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090T
  • Distancia entre ejes
    3-1/4 a 8.03 (T35) pulg., 6.44 a 16 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.8800 pulg.
  • Centro Diámetro  
    4.88 (T10) pulg., 4.88 (T20) pulg., 4.88 (T35-T-Hub) pulg., 5.62 (T31) pulg., 5.62 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.31 (T10) pulg., 8.31 (T31) pulg., 8.31 (T35) pulg., 9.17 (T20) pulg.
  • Longitud total
    3.8800 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.4 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje en T
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes de Stock de la Serie T10_T20
  • Capacidad de par
    2750 pies-libras
  • UPC_NO
    782934003790

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T CUBO 2.1250 ORIFICIO 1/2 X 1/4 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle