Motion
1100T HUB RSB

FALK
1100T HUB RSB

0246660 Falk Serie T10_T20 Estilo de orificio recto-Pequeño paso de agujeros-Almacenamiento rugoso (RSB)
Artículo MI #08412136
No. Fabricante 1100T HUB RSB
Precio653.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1100T HUB RSB

0246660 Falk Serie T10_T20 Estilo de orificio recto-Pequeño paso de agujeros-Almacenamiento rugoso (RSB)
Artículo MI #08412136
No. Fabricante 1100T HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$653.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    De 1.6250 a 4.0000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    1.6250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.69 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100T
  • Longitud total de la cobertura
    6.12 pulg.
  • Distancia entre ejes
    4.06 a 8.06 (T35) pulg., 8 a 16 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    5.5900 pulg.
  • Centro Diámetro  
    5.59 (T10) pulg., 5.59 (T20) pulg., 5.59 (T35-T-Hub) pulg., 6-3/4 (T31) pulg., 6-3/4 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    5.59 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.7500 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.02 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.55 (T20) pulg., 9.88 (T10) pulg., 9.88 (T31) pulg., 9.88 (T35) pulg.
  • Longitud total
    7.9000 pulg.
  • Peso
    38.8010 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Cono de rejilla estándar
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    88.1 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Mandrinado de stock rugoso
  • Tipo de concentrador
    Buje en T
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    2440 rpm
  • Velocidad máxima
    2440 rpm
  • Número de chaveteros
    0
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Núcleos de acero bruto (RSB) de orificio pasante pequeño estilo de orificio recto serie T10_T20
  • Capacidad de par
    4629 pies-libras
  • UPC_NO
    782934007439

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T HUB RSB
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle