Motion
1100T10 CUBIERTA

FALK
1100T10 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1100T Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 11.65 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #08412138
No. Fabricante 1100T10 COVER
Precio302.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1100T10 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1100T Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 11.65 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #08412138
No. Fabricante 1100T10 COVER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$302.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    9.88 pulg.
  • Cobertura general Longitud  
    11.65 pulg.
  • Peso
    9.736 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de construcción
    Dividido horizontalmente
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Material de hardware
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    782934006432
  • RPM Máx.
    2440 rpm
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Serie T10
  • UPC_NO
    782934006432

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T10 CUBIERTA
  • Tipo T10
  • Cubierta de división horizontal acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión y acoplamiento cerrado para su uso en sistemas de cuatro cojinetes
  • La cubierta dividida horizontalmente permite la sustitución de la red sin el movimiento del equipo conectado Tipo T20
  • Cubierta de división vertical acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión
  • La cubierta de acero con división vertical es ideal para velocidades de funcionamiento más altas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"