Motion
1110T20 CUBIERTA

FALK
1110T20 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1110T Código de tamaño de acoplamiento, División vertical, 4.9400 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #08412150
No. Fabricante 1110T20 COVER
Precio574.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1110T20 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1110T Código de tamaño de acoplamiento, División vertical, 4.9400 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #08412150
No. Fabricante 1110T20 COVER
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
Su precio$574.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1110T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    11.3 pulg.
  • Cobertura general Longitud  
    4.9400 pulg.

Detalles

  • Material de la cubierta
    Acero
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    782934003233

Descripción general

Descripción del fabricante
1110T20 CUBIERTA
  • Tipo T10
  • Cubierta de división horizontal acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión y acoplamiento cerrado para su uso en sistemas de cuatro cojinetes
  • La cubierta dividida horizontalmente permite la sustitución de la red sin el movimiento del equipo conectado Tipo T20
  • Cubierta de división vertical acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión
  • La cubierta de acero con división vertical es ideal para velocidades de funcionamiento más altas

También puede gustarle