Motion
1090T BUJE 2.9375 NO AEST. 3/4 X 3/8 KW

FALK
1090T HUB 2.9375 NON-STK 3/4 X 3/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.9375 pulg. de diámetro del orificio, 3.88 (T10) pulg., 3.88 (T20) pulg., 3.88 (T35-T cubo) pulg., 4 (T31) pulg., 4 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412239
No. Fabricante 1090T HUB 2.9375 NON-STK 3/4 X 3/8 KW
Precio637.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1090T HUB 2.9375 NON-STK 3/4 X 3/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.9375 pulg. de diámetro del orificio, 3.88 (T10) pulg., 3.88 (T20) pulg., 3.88 (T35-T cubo) pulg., 4 (T31) pulg., 4 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412239
No. Fabricante 1090T HUB 2.9375 NON-STK 3/4 X 3/8 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio637.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.88 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090T
  • Distancia entre ejes
    3-1/4 a 8.03 (T35) pulg., 6.44 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    4.88 (T10) pulg., 4.88 (T20) pulg., 4.88 (T35-T-Hub) pulg., 5.62 (T31) pulg., 5.62 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.88 (T10) pulg., 3.88 (T20) pulg., 3.88 (T35-T Hub) pulg., 4 (T31) pulg., 4 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud total
    6.7000 pulg.
  • Peso
    15.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.4 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    33000 pulg.
  • UPC_NO
    782934003868

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T BUJE 2.9375 NO AEST. 3/4 X 3/8 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle