Motion
1170T REJILLA

DODGE
1170T GRID

Cuadrícula de acoplamiento de rejilla - 22.4000 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #08412714
No. Fabricante 1170T GRID
Precio11,138.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1170T GRID

Cuadrícula de acoplamiento de rejilla - 22.4000 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #08412714
No. Fabricante 1170T GRID
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
Precio11,138.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1170
  • Diámetro exterior
    22.4000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • País de origen
    FR
  • Componente de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    007467
  • Tipo de producto
    Cuadrículas de acoplamiento de rejilla
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    660000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476371463

Descripción general

Descripción del fabricante
1170T CONJUNTO DE CUADRO