Motion
1170T10 CUBIERTA Y CUADRO

DODGE
1170T10 COVER & GRID

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - 22.4000 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #08412717
No. Fabricante 1170T10 COVER & GRID
Precio13,907.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1170T10 COVER & GRID

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - 22.4000 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #08412717
No. Fabricante 1170T10 COVER & GRID

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13,907.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1170
  • Diámetro exterior
    22.4 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    T10 Conjunto de cubierta y rejilla
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    007458
  • Velocidad máxima
    1225 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    660000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476355951

Descripción general

Descripción del fabricante
1170T10 CONJUNTO DE CUADRO Y CUBIERTA