Motion
RW01R1

MAKITA
RW01R1

Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - Tamaño de unidad de 3/8 in
Artículo MI #08417207
No. Fabricante RW01R1
Precio334.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MAKITA
RW01R1

Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - Tamaño de unidad de 3/8 in
Artículo MI #08417207
No. Fabricante RW01R1
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
Precio334.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Par de apriete
    35 pies-libras

Detalles

  • Velocidad máxima
    800 rpm
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • UPC_NO
    088381883658

Descripción general

Descripción del fabricante
RW01R1 12V TRINQUETE CUADRADO DR DE 1/4"/3/8"
  • Yunques intercambiables de 3/8" y 1/4" para mayor versatilidad
  • Freno eléctrico para aumentar la productividad
  • Se puede utilizar como trinquete manual cuando el motor no está acoplado
  • La luz LED integrada ilumina el área de trabajo
  • Pesa solo 2.35 lb con la batería para reducir la fatiga del operador
  • Mango de diseño ergonómico con agarre suave de goma
  • Incluye: (1) trinquete de 12V unidades cuadradas CXT® de 3/8" a 1/4", (1) batería CXT® Li-Ion 2.0Ah de 12V " como máximo (Mi artículo n.o 07985288), (1) cargador CXT® Li-Ion de 12V " como máximo (Mi artículo n.o 07130881), (1) adaptador de yunque de 3/8", (1) adaptador de yunque de 1/4" para unidades cuadradas, (1) bolsa de herramientas
  • Fabricante: Makita

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo