Motion
SPK-14-F
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas con ranura - Dos piezas - Dividido, Acero, 0.8750 pulg. de diámetro interior, 1.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #08419037
No. Fabricante SPK-14-F
Precio44.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas con ranura - Dos piezas - Dividido, Acero, 0.8750 pulg. de diámetro interior, 1.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #08419037
No. Fabricante SPK-14-F
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
Precio44.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPK-14-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
SPK-14-F COLLAR, ABRAZADERA ENCENDIDA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"