Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.45 pulg.
- Longitud total8.99 pulg.
- Ancho general5.28 pulg.
Detalles
- Caudal continuo95 l/min
- Viscosidad máxima continua del aceite120 Segundo universal Saybold
- Caudal máximo189 l/min
- Tipo de montajeNinguno en la cara del puerto 4X M10X1.5-6H en la cara de montaje
- Tipo de circuito neutroSeñal dinámica de detección de carga
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo241 bar
Descripción general
- Las válvulas progresivas permiten producir la válvula de carrete/manguito de manera que se garantice la fiabilidad y se reduzcan los costes.|Los diseños de sello y resorte de centrado proporcionan una sensación de dirección positiva y de bajo esfuerzo que garantiza un excelente control del vehículo, una característica importante en vehículos grandes.|Los diseños de sello y resorte de centrado proporcionan una sensación de dirección positiva y de bajo esfuerzo que garantiza un excelente control del vehículo, una característica importante en vehículos grandes.