Motion
4294-08102
Tubos de combustible diésel serie 4294 - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 75 psi, 1203 pulg. de longitud
Artículo MI #08466130
No. Fabricante 4294-08102
Precio2.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de combustible diésel serie 4294 - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 75 psi, 1203 pulg. de longitud
Artículo MI #08466130
No. Fabricante 4294-08102
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
Precio2.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1203 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.525 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubo de combustible diésel Synflex
  • Presión de estallido
    500 psi
  • Color
    Negro
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE 4294-08102 3/8"
  • Adecuado para aplicaciones de arnés de combustible formado.
  • Excelente coste/valor
  • Los conjuntos de tubos de combustible ligeros pueden pesar hasta un 66 % menos.
  • A granel, precortado con o sin accesorio dentado.
  • Múltiples opciones de color