Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior12.7 mm
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónR16ZZ-W64
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl R16ZZ-W64 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 1.0000 in, diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 2.0000 in y ancho de 0.5000 in, diseñado para maquinaria industrial.
- Número de catálogo del fabricanteR16ZZ-W64
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2270 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741136686
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar