Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 mm
- Ancho del anillo interior5 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- En general Ancho5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción34ZZST
- Material del elementoAcero inoxidable
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 34ZZST es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 4 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 16 mm y ancho de 5 mm, diseñado para maquinaria compacta.
- Número de catálogo del fabricante34ZZST
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial171 lbf
- Capacidad de carga estática radial60 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741137935
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable