Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del eje30.709 pulg.
- Peso1.32 lb
- Ancho del eje1.969 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv1.969 pulg.
Details
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311299039
- MaterialAcero al carbono cromado
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 30.518 a 30.528 pulg.
- Tipo de productoManguito grueso de desgaste de pared
- Aplicación típicaMolinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
- UPC_NO085311299039
Descripción general
Descripción del fabricante
90333
- Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
- Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar