Motion
3100511
Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 31.000 pulg. de diámetro del eje, 33.000 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño HDS7 , material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08482330
No. Fabricante 3100511
Precio3,972.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 31.000 pulg. de diámetro del eje, 33.000 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño HDS7 , material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08482330
No. Fabricante 3100511
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
Precio3,972.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    33.000 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    31.000 pulg.
  • Peso
    12.34 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    408000;408004;408009
  • Mangas de desgaste compatibles
    85039
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311393034
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
3100511
  • La entrada de agua y contaminantes sólidos es una causa común de fallas en los rodamientos
  • Para resolver esto, SKF desarrolló el sello HDS7 con capacidades de exclusión mejoradas
  • Diseñado originalmente para cojinetes lubricados con grasa en soportes de laminación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron