Motion
90805
Manguito grueso de desgaste de pared - 38.688 pulg. de diámetro de eje, 1.500 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08482445
No. Fabricante 90805
Precio5,899.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 38.688 pulg. de diámetro de eje, 1.500 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08482445
No. Fabricante 90805
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
Precio5,899.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    38.688 pulg.
  • Peso
    5.05 lb
  • Ancho del eje
    1.500 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.500 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311418812
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 38.498 a 38.510 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
  • UPC_NO
    085311418812

Descripción general

Descripción del fabricante
90805
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar