Motion
404509
Anilla en V sólida - VR1, 16.929 a 18.898 pulg. Rango de eje, 0.787 pulg. de ancho, Material de monómero de etileno propileno dieno
Artículo MI #08482633
No. Fabricante 404509
Precio1,094.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anilla en V sólida - VR1, 16.929 a 18.898 pulg. Rango de eje, 0.787 pulg. de ancho, Material de monómero de etileno propileno dieno
Artículo MI #08482633
No. Fabricante 404509
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
Precio1,094.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho ajustado para anillo en V
    0.157 pulg.
  • Ancho del asiento del sello
    0.563 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    De 16.929 a 18.898 pulg.
  • Peso
    0.71 lb
  • Ancho
    0.787 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anilla en V flexible de goma
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 302 °F
  • Sección transversal
    0.787 pulg.
  • Tipo de diseño
    VR1
  • Método de instalación
    Estirado sobre el eje
  • Código de labio
    EPDM
  • Material labial
    Monómero de etileno-propileno-dieno
  • Número de Upc del fabricante
    85311451369
  • Cantidad del paquete
    Piezas individuales
  • Tolerancia a la presión
    4.36 psi
  • Tipo de sello
    Juntas axiales/anillos en V
  • Aplicación típica
    Proteger las disposiciones de los cojinetes en cajas de engranajes, motores eléctricos y transmisiones
  • UPC_NO
    085311451369

Descripción general

Descripción del fabricante
404509
  • A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
  • Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
  • Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"