Motion
29392

SKF
29392

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 460 mm, 710 mm OD, Material de acero del cojinete
Artículo MI #08485158
No. Fabricante 29392
Precio120,892.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29392

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 460 mm, 710 mm OD, Material de acero del cojinete
Artículo MI #08485158
No. Fabricante 29392
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
Precio120,892.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Exterior Diámetro  
    710 mm
  • Peso
    474.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica
    968927 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    968500 lbf
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico - asimétrico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    293
  • Capacidad de carga estática
    4271370 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316570016819

Descripción general

Descripción del fabricante
29392