Motion
1224 KM

SKF
1224 KM

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 120 mm ID, 215 mm OD, 42 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #08485167
No. Fabricante 1224 KM
Precio4,765.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1224 KM

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 120 mm ID, 215 mm OD, 42 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #08485167
No. Fabricante 1224 KM
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
Precio4,765.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    42 mm / 1.6535 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    42 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1224 KM
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable incluye un orificio cónico 1:12 de 120 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 215 mm y ancho de 42 mm para maquinaria grande.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    1224 KM
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11910 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570017366

Descripción general

Descripción del fabricante
1224 KM
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"