Motion
293/710 EM

SKF
293/710 EM

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 710 mm, 1060 mm OD, Material de acero del cojinete
Artículo MI #08485248
No. Fabricante 293/710 EM
Precio242,689.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
293/710 EM

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 710 mm, 1060 mm OD, Material de acero del cojinete
Artículo MI #08485248
No. Fabricante 293/710 EM
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
Precio242,689.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Exterior Diámetro  
    1060 mm
  • Peso
    1345.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica
    2236849 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2236000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico - asimétrico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    293
  • Capacidad de carga estática
    10228807 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316570101737

Descripción general

Descripción del fabricante
293/710 EM